クローズドサンプリングシステム メディアボトル用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ

クローズドサンプリングシステム メディアボトル用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ - GVSクローズドサンプリングシステム メディアボトル用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ - GVSクローズドサンプリングシステム メディアボトル用 1個×6パック入 CELCUFGシリーズ - GVS

シリコンチューブ(ホットメルトチューブも選択可能)
MPC フィッティング(ルアーフィッティングも選択可能)

仕様●材質:ホットメルトチューブ/シリコーンチューブ●2ポート●サイズ:250mlメディアボトル用●内径:1/4インチ:外径7/16インチ●ベントフィルター(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、6パック/箱)アズワン品番65-9407-65内容量1箱(6パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66775679CELCUFG088250S
106,900
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする