ベアリングユニット 4穴 35mm
グリースニップル及び取付説明書一式が付属
NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング
フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せ
- 仕様
- ●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:130.2mm●幅:130.2mm●深さ:34.9mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:101.5mm●コード番号:212-8166
- アズワン品番
- 65-7974-59
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ

























