シリコンラバーヒーター 120V

シリコンラバーヒーター 120V - Watlowシリコンラバーヒーター 120V - Watlow

[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)
[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。

仕様●寸法[幅×長さ]:(in)3×15、(mm換算)76×381●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):225(100V換算時:158W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-71内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66777386030150C1
25,400
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする