300角用フロアハッチ(張物用/把手式) EA997LEシリーズ

300角用フロアハッチ(張物用/把手式) EA997LEシリーズ - エスコ

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。

仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×35(H)mm●重量:1.9kg●蓋重量:約2kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品アズワン品番65-9342-21内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66782566EA997LE-73
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする