曜日別特売

2.4GHz WLAN/Bluetooth フロントエンドIC

2.4GHz WLAN/Bluetooth フロントエンドIC - SKYWORKS
仕様●周波数(GHz):2.4-2.5●802.11 WLAN Standard:b●g●n●アンテナポート:1●アーキテクチャ:Integrated high performance 2.4 GHz PA,●harmonic filter, LNA with bypass, and T/R switch●Typ. Current @ VCC= 3.3 V(mA):190(@ 20 dBm)●Typ. POUT@ 2.5% EVM(dBm):19(@ 3% EVM)●Typ. POUT@ 3.0% EVM(dBm):Typ. Tx Gain(dB):26●パッケージ(mm):16-pin QFN,●2.5×2.5×0.45アズワン品番67-0443-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66784754SKY65534-11
29
28
31(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする