曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入

ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7752アズワン品番65-7573-94内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667859081648393
44,700
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする