曜日別特売

ボールベアリング40mm90mm

ボールベアリング40mm90mm - SKF(日本エスケイエフ)

内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向

仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3575アズワン品番65-7883-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667861003308 A-2ZTN9/MT33
48,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする