Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) 96ウェルポリスチレンマイクロプレート 12シリーズ
自動化装置との互換性を考慮した設計
蓋をしないで簡単に積み重ねられるプレート
ウェル表面は未処理のため、表面特性が均一
仕様
●ボトム:フラット●アプリケーション:抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに適しています。●数量:80個/セット●表面処理:未処理●アレイ:8×12●容量:ウェル 350μL●タイプ:マイクロプレート●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌方法:未滅菌●ウェルの数:96●蓋:蓋なし(別売12-565-511)●パッケージ:80ケース●規格:スタンダード(フットプリント)
アズワン品番
65-4342-36
内容量
1セット(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66786258
12-565-501
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください