基板接続用ソケット 13 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入

基板接続用ソケット 13 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 - SAMTEC

Samtec ERF8 シリーズエッジレート高耐久高速ソケットストリップですコンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:197-6500アズワン品番65-7700-40内容量1セット(475個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66787028ERF8-013-05.0-L-DV-TR
311,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする