曜日別特売

ショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mm

ショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mm - Festo

Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 20 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 8 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用

仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:49mm●全体長さ:59mm●コード番号:204-0012アズワン品番65-8003-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66788069DYSS-G8-8-8-Y1F
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする