曜日別特売

ベアリングユニット 2穴 40mm

ベアリングユニット 2穴 40mm - NSK(日本精工)

ボルトフランジハウジングベアリングユニット x 2、40 mm シャフト 171.4 x 101.6 x 54.18 mm

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:40mm●長さ:101.6mm●幅:54.18mm●深さ:171.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:192-9914アズワン品番65-8033-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66788665SFT40EC
19,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする