電動アクチュエータ取り付け ボア125mm 全長110mm メス

電動アクチュエータ取り付け ボア125mm 全長110mm メス - NORGREN

IMI Norgren QM/8125 シリーズは UF-Universal です 直径 125 mm のピストンロッド ISO アクチュエータ取り付けボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用

仕様●内径:125mm●全体長さ:110mm●接続ジェンダー:メス●コード番号:218-0236アズワン品番65-7903-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66789259QM/8125/32
28,500
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする