曜日別特売

押しボタンレンズ 1袋 3個入

押しボタンレンズ 1袋 3個入 - EAO

EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 緑 フラット

仕様●種類:シングルヘッドレンズ●併用可能製品:シングルヘッドプッシュボタン用●コード番号:200-4083アズワン品番65-7803-85内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6678977603-901.5
4,260
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする