曜日別特売

Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kV

Harting 電源コネクタモジュール Han-Modular シリーズ オス 2極 70A 1 kV - ハーティング

Hanアキシャルスクリューモジュール70 A
アキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500

仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096アズワン品番65-7775-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6679074709140022646
8,800
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする