フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm

フランジ付きベアリングユニット 4穴 25mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 99 mm です。62 及び 63 シリーズのシー

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:70mm●コード番号:212-4515アズワン品番65-7896-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66792278F4BC 25M-CPSS-DFH
41,600
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする