QSFPケージアセンブリ

QSFPケージアセンブリ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity SFP/SFP+/zSFP+ (ケージアセンブリ)は、データレート(最大) 4 Gb/s、EMI スプリング、SFP、付属のライトパイプを備え、ポート Matrix 構成が 1 x 2 となっています。ケージタイプ - ハングアップ プラグ対応 I/O 製品タイプ - ケージアセンブリ コネクタ

仕様●種類:ケージアセンブリ●併用可能製品:SFP●シリーズ:SFP●コード番号:217-5405アズワン品番65-7708-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667924181761014-3
2,760
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする