曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 - SAMTEC

Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2
列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )

仕様●シリーズ:TFML-105-01-L-D-RA●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5984アズワン品番65-7683-72内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66794037TFML-105-01-L-D-RA
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする