曜日別特売

Rimp コンタクト CK1 6シリーズ 1袋 100個入

Rimp コンタクト CK1 6シリーズ 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の個別のオスコンタクト付きターンド 1.6 端子です。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径 0.75 ~ 1.00 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix

仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:Rimp コンタクト●範囲:CK●コード番号:201-6386アズワン品番65-7768-28内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667951841674888
42,800
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする