曜日別特売

コロミル200(350)1セット(10個入) RCKT2006M0KMシリーズ

コロミル200(350)1セット(10個入) RCKT2006M0KMシリーズ - サンドビック

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。フライス加工用。

仕様●チップサイズ:16●iC:16●s:6.35●最大切り込み:8●径方向の最大取りしろ:14.4●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-7666アズワン品番65-8233-23内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66798605RCKT1606M0KH
24,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする