ヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入

ヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入 - SAMTEC

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 位置決めピン 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンド

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1956アズワン品番65-7608-87内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66798849TMM-105-01-L-D-SM-A-009-P-TR
2,260
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする