コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ケージクランプターミナル

コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ケージクランプターミナル - SIEMENS

2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO+1 NC、金めっきコンタクト、スプリング式端子、フロントプレート取り付け用

仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:181-2877アズワン品番65-7805-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667989193SU1400-1AA10-3QA0
13,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする