ピローブロックベアリング

ピローブロックベアリング - SKF(日本エスケイエフ)

SKF P2BTC 設計ピロー(プランマ Y ベアリング)ブロックボールベアリングユニットは、表面にボルトで固定できるハウジングにインサートベアリングが取り付けられた製品です。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、外径は 110 mm です。62 及び 63 シリーズのシール

仕様●内径:35mm●材質:ステンレス鋼●センター高さ:47.6mm●長さ:110mm●コード番号:213-2003アズワン品番65-7899-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66799646P2BTC 35M-CPSS-DFH
77,300
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする