リングターミナル スタッド径:M3 赤 1袋 5000個入

リングターミナル スタッド径:M3 赤 1袋 5000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子
PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレル

仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●スタッド径:M3●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●全長:17.5mm●コード番号:190-4049アズワン品番65-7762-11内容量1袋(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66801606170780-1
217,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする