曜日別特売

手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ

手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ - エスコ手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ - エスコ

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。
内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。
手袋の内側全体に断熱フェル

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):260●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:135g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4アズワン品番65-9251-45内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66802026EA354EB-61
オープン
6,770
7,447(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする