リニアガイドレール SR15-280L GK シリーズ

リニアガイドレール SR15-280L GK シリーズ - THK

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 280 mm です。長さ: 280 mm 幅: 15 mm

仕様●メーカーシリーズ:SR15-280L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5266アズワン品番65-7902-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66803828SR15-280L(GK)
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする