曜日別特売

ミリ波対応 電波吸収シート 2巻入

ミリ波対応 電波吸収シート 2巻入 - マクセルミリ波対応 電波吸収シート 2巻入 - マクセルミリ波対応 電波吸収シート 2巻入 - マクセル

77GHz帯ミリ波レーダーの電波吸収、約-15dB(入射電波の97%以上)の減衰性能
反射を抑える2層構造
入射角度による性能変化が少ない
「2022 年"超"モノづくり部品大賞」の「モビリティー関連部品賞」受賞

仕様●サイズ(1巻あたり):幅1000×長さ2000mm●厚み:3.4mm●重量(1巻あたり):約11kg●使用温度範囲:-10~+50℃●材質:シリコーンゴムアズワン品番65-8892-84内容量1セット(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66807696LI01-MSZ
200,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする