Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 4極 10A 600 V

Harting ヘビーデューティコネクタ Han A シリーズ メス 4極 10A 600 V - ハーティング

Han 4AクイックロックHARAXインサート
クイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。

仕様●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054アズワン品番65-7776-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6680845709200042733
3,860
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする