曜日別特売

先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ - 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ - 3R(スリーアール)

超極細径で鮮明な画質を実現しました。
従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。
ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。
見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用し

仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:3.9mm●カメラケーブル有効長(約):1.0m●カメラ可動範囲(約):170°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:7~150mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×10灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度:挿入部/-20℃~70℃、モニタ/-10℃~50℃●重量(約):835gアズワン品番67-2515-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668087103R-IFIBER3910
675,000
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする