コネクタハウジング 6極 メス メス端子用ハウジング 1袋 5個入

コネクタハウジング 6極 メス メス端子用ハウジング 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、6 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタ

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5331アズワン品番65-7507-19内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668117991-1418437-1
2,390
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする