コネクタ MSシリーズ

コネクタ MSシリーズ - Festo

Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用したアルミニウムダイキャスト素材で接続プレートに使用されており、2 つの適度な腐食ストレスがあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 77 g

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1910アズワン品番65-8028-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66813269MS4-6-AMV
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする