曜日別特売

サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ

サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ - エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ - エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ - エスコ

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。
綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。
非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。
塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。
3M独自の精密成型砥粒

仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#120●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-71内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66815159EA809XE-272
オープン
515
567(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする