シュナイダーエレクトリック
9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 橙
クロムめっき金属製ベゼルボタン及びインジケータ、O 30 mm30 mmプラスチックドームレンズキャップ(橙色) - Nema 1 / 2 / 3 / 3R / 4 / 4X / 12 / 13
仕様
●シリーズ:9001K●カットアウト直径:30mm●照光色:橙●形状:ドーム●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66●コード番号:180-0313
アズワン品番
65-7823-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66815579
9001A9
¥2,910
¥
2,898
¥3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください