9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 橙

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66815579 品番9001A9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

クロムめっき金属製ベゼルボタン及びインジケータ、O 30 mm30 mmプラスチックドームレンズキャップ(橙色) - Nema 1 / 2 / 3 / 3R / 4 / 4X / 12 / 13

仕様●シリーズ:9001K●カットアウト直径:30mm●照光色:橙●形状:ドーム●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66●コード番号:180-0313 アズワン品番65-7823-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする