曜日別特売

フランジ付きベアリングユニット 2穴 40mm

フランジ付きベアリングユニット 2穴 40mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 171.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深

仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:171.5mm●幅:54.2mm●深さ:54.2mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:14 mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:212-4602アズワン品番65-7901-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66816498FYTB 40 TF
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする