8bit バストランシーバ 3ステート TTL DIP24

8bit バストランシーバ 3ステート TTL DIP24 - Texas Instruments
仕様●シリーズ:74ALS●ロジックタイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5 V~5.5 V●動作温度:0℃~70℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:24-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:24-PDIPアズワン品番67-0440-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66817180SN74ALS646A-1NT
1,580
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする