WURTH ELEKTRONIK
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 180個入
60611002111502
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(180個)
注文コード
66818169
品番
60611002111502
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は199,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(180個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6012
アズワン品番
65-7666-46