Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ

Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ - Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ - Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ - Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ - Thermo Fisher Scientific

素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です
タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適
抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適

仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-40内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6682072512-566-120
76,900
73,980
81,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする