スプリング・プローブ

スプリング・プローブ - サンハヤトスプリング・プローブ - サンハヤトスプリング・プローブ - サンハヤト

サンハヤトの2.54mmピッチのユニバーサル基板に使用できます。
先端の径が大きいので、ターゲットはPADだけでなく、スルーホールの部品穴も使用できます。

仕様●定格電流:2A●接触抵抗:50mΩ以下 ※初期1.0mmストローク時●荷重/ストローク:1.0mmストローク時 1.47±0.294N、フルストローク 1.2mm●材質及び表面処理(先端部):黄銅Ni下地、Auメッキ●材質及び表面処理(本体部):黄銅Ni下地、Auメッキ●材質及び表面処理(スプリング部):SUS Niフラッシュ、Auフラッシュ●耐久回数:3万回 ※1.0mmストローク時●推奨穴形状:Φ0.9±0.1mm●使用環境:-40~+150℃/10~95%RH ※但し、結露しないこと●保存温度:-10~+40℃/10~70%RH ※但し、結露しないことアズワン品番67-0394-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66821906SYJ-2036
2,440
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする