Texas Instruments
IC GATE NAND 3CH 3-INP 14DIP
IC GATE NAND 3CH 3-INP 14DIP
仕様
●論理タイプ:NANDゲート●回路数:3●入力数:3●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:3.4mA、3.4mA●論理レベル - 低:1.5V~4V●論理レベル - 高:3.5V~11V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)
アズワン品番
67-0484-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66824207
CD4023BE
¥
150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください