エアフィルタ MSシリーズ

エアフィルタ MSシリーズ - Festo

Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/4-BRV 1 μ m フィルタは、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウルが付属しています。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3352アズワン品番65-8031-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66825720MS6-LFM-1/4-BRV
42,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする