リコディスク 100mm EA809CTシリーズ

リコディスク 100mm EA809CTシリーズ - エスコリコディスク 100mm EA809CTシリーズ - エスコリコディスク 100mm EA809CTシリーズ - エスコ

目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。
ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。
アルミや鉄にもご使用いただけます。
長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。
研削能力が持続し長寿命を実現します。
表面

仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材アズワン品番65-9284-65内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66826718EA809CT-8A
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする