日本理化学器械(NRK)
ガラスマイクロプレート96穴 ほうけい酸ガラス(JR-1) B-1シリーズ
本製品は非滅菌製品です。
乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
ふたは別売です。
仕様
●マイクロプレート材質:ほうけい酸ガラス(JRー1)●寸法:127.5×85×13.5mm●型式:B-1●ウェル:外径Φ8×96個●容量:0.32mL●底肉厚:2mm●コード番号:2420-96
アズワン品番
65-8686-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66828800
B-1
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください