曜日別特売

強力防草クロスシートPRO 黒 紙管巻 DDHCシリーズ

強力防草クロスシートPRO 黒 紙管巻 DDHCシリーズ - 日本マタイ

太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです。

仕様●原産国:タイ●コード番号:363-2191材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8長さ(m)50使用目的太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等の防草幅(m)2アズワン品番67-2374-39耐候年数(年)10内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66829658DDHC10652
40,180
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする