プロセスボール弁

プロセスボール弁 NORGREN

IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃

仕様●タイプ:フルボア、二方弁●ボール材質:ニッケルめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:25.4mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●パイプ外径:25mm●最大作働圧力psi:580psi●操作圧力:-0.4 → 40バール●コード番号:218-0175 アズワン品番65-7903-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66830114 602112188
7,270
7,198
7,918 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする