曜日別特売

コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001648EPMシリーズ

コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001648EPMシリーズ - サンドビック

正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:16●iC:16●s:4.7625●最大切り込み:8●径方向の最大取りしろ:14.4●原産国:スウェーデン●コード番号:358-7932アズワン品番65-8223-99内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66830270R3001648EPM
29,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする