曜日別特売

自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入

自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入 - AMPHENOL
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6022アズワン品番65-7717-26内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66830324ATV06-18SB
227,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする