アンカーマウント 100個入 MCXRCTAMシリーズ

アンカーマウント 100個入 MCXRCTAMシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。
縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。

仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M5アズワン品番65-9538-30内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66834497MCXRCTAM2-BLU
8,090
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする