曜日別特売

ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm

ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 E/C3 Meet the demands of challenging applications with this spherical roller bearing from SKF
It maintains reliable operation when dealing with heavy radial and axial loads and readily handles

仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8543アズワン品番65-7934-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6683482022320 E/C3
201,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする