曜日別特売

スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ - エスコスパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ - エスコ

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。
6角軸スパイラルタップのロングタイプです。

仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:18mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:38g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-81内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66839126EA829CJ-205
オープン
2,790
3,069(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする