エアーベッド EA915DBシリーズ

エアーベッド EA915DBシリーズ - エスコエアーベッド EA915DBシリーズ - エスコエアーベッド EA915DBシリーズ - エスコエアーベッド EA915DBシリーズ - エスコエアーベッド EA915DBシリーズ - エスコエアーベッド EA915DBシリーズ - エスコ

特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。枕と専用ポンプが付いています。ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。

仕様●サイズ(mm):720×1930×130●重量(kg):1.46●耐荷重(kg):90●枕サイズ(mm):510×360×100●材質:ベッド・枕/ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:枕・ポンプ・ホースアズワン品番65-9309-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66841497EA915DB-126
オープン
4,590
5,049(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする